Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hightech Stecker SCHUKO & französisch-belgisch Elamid blau IP54 100000066


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7723382
Hersteller:
     ABL GmbH GB Connectivity
Herst.-Nr.:
     100000066
EAN/GTIN:
     4011721188959
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Der Stecker der Produktfamilie Hightech ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard ausgestattet. Der Stecker besteht aus Elamid und ist Made in Germany. Produktvorteile: - Belastbar bis 1 Tonne – Hammerzeichen - Spritzwassergeschützt nach IP54 durch verschraubte Dichtung mit Selbstlockerungsschutz - Kabelknickschutz und Kabelabdichtung - Großer Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm² - Leitungsdurchmesser von 6 - 12 mm Einfaches und komfortables Anschließen durch - unverlierbare Kappenbefestigungsschraube - geöffnete Anschlussschrauben und - aus einer Richtung und mit einem einzigen Schraubendreher anschließbare Schrauben Use Case: - Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen - Für schwere mechanische Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, z. B. auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: blau, Ausführung: Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F), Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP54, Zwischenstecker: false, Schutzkontakt: Erdungsclips, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH GB Connectivity
Produkt Typ:
100000066
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, netzstecker frankreich, cee-stecker 16a, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,25*
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,29*
Lager 5497
40
€ 4,98*
ab € 3,55*
€ 5,27*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.