Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Tischbohrmaschinen - TB 20 T - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Tischbohrmaschinen - TB 20 T - 230 V
Bernardo Tischbohrmaschinen - TB 20 T - 230 V
Bernardo Tischbohrmaschinen - TB 20 T - 230 V
Bernardo Tischbohrmaschinen - TB 20 T - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80701-1036
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 20 T mit Keilriemenantrieb ist wahlweise mit 230 V bzw. mit 400 V lieferbar. Durch das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell die ideale Lösung für Bastler und Hobby-Heimwerker.

  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  • Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
  • Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
  • Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • T-Nutensteine
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
20 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 2
Spindeldrehzahl:
(16) 220 - 2840 U/min
Ausladung:
180 mm
Bohrtisch schwenkbar:
-45° bis 45°
Abstand Spindel / Tisch max.:
415 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
605 mm
Pinolenhub:
80 mm
Säulendurchmesser:
72 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
290 x 290 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,55 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,80 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
380 x 620 x 1000 mm
Gewicht ca.:
54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,43*
€ 795,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,55*
€ 702,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1001
ab € 24,23*
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,60*
Zubehör
Bernardo
24-1003
ab € 24,29*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,26*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,51*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,65*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,02*
Zubehör
Bernardo
24-1000
ab € 24,11*
Zubehör
Bernardo
28-2000
ab € 54,38*
Zubehör
Bernardo
28-2010
ab € 90,00*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,45*
Zubehör
Bernardo
28-2015
ab € 106,74*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,18*
Zubehör
Bernardo
28-2007
ab € 69,68*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 87,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.