Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SBM 20 Vario - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SBM 20 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SBM 20 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SBM 20 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SBM 20 Vario - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80701-1131
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine SBM 20 Vario im modernen Design ist serienmäßig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim Heimwerker und in Ausbildungsstätten.

 

  • Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
  • Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 18
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Kreuzlinien-Lasereinrichtung
  • Rechts-Linkslauf
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
20 mm
Bohrfutter:
1 – 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 2
Spindeldrehzahl, stufenlos:
400 - 1950 U/min
Ausladung:
180 mm
Bohrtisch schwenkbar:
- 45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:
690 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1170 mm
Pinolenhub:
80 mm
Säulendurchmesser:
72 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
305 x 305 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,90 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,3 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
420 x 600 x 1560 mm
Gewicht ca.:
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,25*
€ 1.233,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,25*
€ 1.221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,28*
€ 1.168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,92*
€ 1.131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,43*
€ 1.083,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1001
ab € 24,23*
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,60*
Zubehör
Bernardo
24-1003
ab € 24,29*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,26*
Zubehör
Bernardo
07-1550
ab € 73,62*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,51*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,65*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,02*
Zubehör
Bernardo
24-1000
ab € 24,11*
Zubehör
Bernardo
28-2000
ab € 54,38*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,27*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,45*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,87*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,18*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 87,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.