Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 16 L Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 16 L Vario
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 16 L Vario
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 16 L Vario
Artikel-Nr.:
     554-80702-1021
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die kleine und kompakte Bohr- und Fräsmaschine KF 16 L Vario ist serienmäßig mit einer digitalen Drehzahl- und Pinolenhubanzeige ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim anspruchsvollen Feinmechaniker und Modellbauer.

 

  • Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuß aus Grauguss
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Nachstellbare Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl von 50 - 1125 / 100 - 2250 U/min
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf von -90° bis +90°
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder
  • Präzise Pinolenzustellung beim Fräser mittels Handrad
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfräser, Schlitzfräser,...
  • Anzugsspindel M 10
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • EMV-Filter nach CE -Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
16 mm
Stirnfräser max.:
50 mm
Schaftfräser max.:
20 mm
Ausladung:
170 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
275 mm
Pinolenhub:
50 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
50 - 1125 / 100 - 2250 U/min.
Spindelaufnahme:
MK 2
Tischgröße:
500 x 140 mm
Verfahrweg (x / y):
365 / 140 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
200 mm
T-Nutengröße:
10 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,50 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,80 KW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
610 x 500 x 820 mm
Gewicht ca.:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.376,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,29*
€ 1.700,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,42*
€ 1.691,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,90*
€ 1.658,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,38*
€ 1.639,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,77*
€ 1.638,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,47*
Zubehör
Bernardo
27-1034
ab € 192,86*
Zubehör
Bernardo
28-2026
ab € 213,90*
Zubehör
Bernardo
28-2032
ab € 241,37*
Zubehör
Bernardo
26-1001
ab € 213,38*
Zubehör
Bernardo
26-1002A
ab € 235,24*
Zubehör
Bernardo
26-1004B
ab € 292,64*
Zubehör
Bernardo
25-1014
ab € 284,55*
Zubehör
Bernardo
56-1005
ab € 302,27*
Zubehör
Bernardo
24-1095
ab € 401,88*
Zubehör
Bernardo
28-1004
ab € 100,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.