Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Solid 460 x 2000 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Solid 460 x 2000 Vario
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Solid 460 x 2000 Vario
Artikel-Nr.:
     554-80703-1322XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1322XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universaldrehmaschine
Drehmaschine
Maschine

Die Universaldrehmaschine Solid 460 Vario wurde speziell zum wirtschaftlichen Herstellen von Einzelwerkstücken und kleinen Serien mit hoher Präzision konzipiert. Durch die große Bedienerfreundlichkeit eignet sich dieses Modell besonders für den Maschinenbau, Anlagenbau, Produktion und Einzelanfertigung.

  • Moderne Hauptspindellagerung mit Schrägkugellager in Präzisionsausführung
  • Serienmäßig mit Delta-Frequenzumrichter für hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und annähernd konstante Drehzahl unter Last
  • Stufenlose Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
  • Gehärtete und geschliffene Zahnräder und Wellen, auch im Vorschubgetriebe
  • Inklusive 4 einstellbare Nocken zur automatischen Abschaltung des Bettschlittens
  • Zentrale, handliche Schaltung für Vorschübe und Gewinde, mit Leit- und Zugspindel
  • Die Zahnräder sind großdimensioniert, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Die Drehzahl- und Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
  • Das Maschinenbett in einem Stück gegossen, ist äußerst verwindungssteif und vibrationsarm, womit eine wesentliche Voraussetzung für genaues Drehen erfüllt wird
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
  • 3-Backenfutter PS3-250 mm / D8
  • Feststehende Lünette - Durchlass diam. max. 150 mm
  • Mitlaufende Lünette - Durchlass diam. max. 110 mm
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Aufspannscheibe 350 mm
  • Schnellwechselstahlhalter mit 4 Einsätzen
  • Schutzeinrichtung bei Schnellwechselstahlhalter
  • Fußpedal mit Bremsfunktion nach CE
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Frequenzumrichter
  • Rutschkupplung
  • Wechselräder
  • Reduzierhülse
  • 2 Zentrierspitzen
  • Gewindeuhr
  • LED-Maschinenleuchte
  • Spänerückwand
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
2000 mm
Spitzenhöhe:
230 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
460 mm
Umlaufdurchmesser über Kröpfung:
690 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
274 mm
Bettbreite:
300 mm
Spindelbohrung:
80 mm
Spindelaufnahme:
DIN 55029, D1-8
Drehzahlbereich:
25 - 250 / 250 - 1700 U/min
Bereich Längsvorschübe:
(42) 0,031 - 1,7 mm/U
Bereich Planvorschübe:
(42) 0,014 - 0,784 mm/U
Metrische Gewinde:
(41) 0,1 - 14 mm
Zollgewinde:
(60) 2 - 112 Gg/1“
Pinolendurchmesser:
60 mm
Pinolenweg:
130 mm
Pinolenaufnahme:
MK 4
Motorleistung:
5,5 kW (7,5 PS)
Maschinenabmessung (L x B x H):
3250 x 1080 x 1370 mm
Gewicht ca.:
2310 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.454,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.552,68*
€ 25.647,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.527,86*
€ 25.618,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.456,18*
€ 25.532,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.454,32*
€ 25.530,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
21-0835
ab € 443,67*
Zubehör
Bernardo
21-0837
ab € 607,97*
Zubehör
Bernardo
21-2003F
ab € 571,71*
Zubehör
Bernardo
21-3283
ab € 204,71*
Zubehör
Bernardo
21-3323
ab € 189,83*
Zubehör
Bernardo
21-3243
ab € 129,40*
Zubehör
Bernardo
21-3205
ab € 204,08*
Zubehör
Bernardo
21-0868
ab € 180,19*
Zubehör
Bernardo
21-3223
ab € 261,65*
Zubehör
Bernardo
44-3079
ab € 249,70*
Zubehör
Bernardo
44-2054
ab € 232,18*
Zubehör
Bernardo
21-4057
ab € 160,20*
Zubehör
Bernardo
21-4058
ab € 180,37*
Zubehör
Bernardo
21-4059
ab € 180,35*
Zubehör
Bernardo
21-4109
ab € 223,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.