Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter PS4-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter PS4-250
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter PS4-250
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter PS4-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-2003F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2003F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen
  • Zum Spannen von rechteckigen und runden Werkstücken
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-S4
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS4
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
250
B:
85 mm
C:
5 mm
D:
200 mm
E:
76 mm
F:
224 mm
G:
M12
H:
105 mm
J:
34 mm
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, Backenfutter, 4-Backenfutter, Standard-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,02*
€ 765,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,87*
€ 678,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 219,78*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 222,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,22*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 306,75*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 276,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 351,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 352,93*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 341,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 446,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 443,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 446,83*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 463,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 606,60*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 610,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 767,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.