Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-250/D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-250/D8
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-250/D8
Artikel-Nr.:
     554-80721-4059
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-4059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch

Ausführung:

  • Kurzkegelflansch in Gussausführung
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Maschinenseitig fertig bearbeitet
  • Futterseitig plan gedreht

 

Anwendungsbereich:

  • Für die Befestigung von Planspiral-Drehfutter und Planscheiben mit zylindrischer Aufnahme
Weitere Informationen:
Flanschgröße:
250/D8
Durchmesser:
250 mm
Kegel:
8
A:
253 mm
B:
42 mm
Durchlass:
136,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-4051
ab € 124,99*
Ähnlich
Bernardo
21-4052
ab € 126,01*
Ähnlich
Bernardo
21-4053
ab € 128,00*
Ähnlich
Bernardo
21-4054
ab € 128,97*
Ähnlich
Bernardo
21-4055
ab € 159,12*
Ähnlich
Bernardo
21-4056
ab € 160,44*
Ähnlich
Bernardo
21-4057
ab € 160,20*
Ähnlich
Bernardo
21-4058
ab € 180,37*
Ähnlich
Bernardo
21-4062
ab € 294,76*
Ähnlich
Bernardo
21-4060
ab € 295,30*
Ähnlich
Bernardo
21-4061
ab € 294,26*
Ähnlich
Bernardo
21-4064
ab € 513,94*
Ähnlich
Bernardo
21-4063
ab € 513,97*
Ähnlich
Bernardo
21-4066
ab € 814,71*
Ähnlich
Bernardo
21-4067
ab € 816,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.