Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drehdornpressen - DP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehdornpressen - DP 1
Bernardo Drehdornpressen - DP 1
Bernardo Drehdornpressen - DP 1
Artikel-Nr.:
     554-80706-1000
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
bernardo drehdornpressen
drehdornpresse
  • Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Buchsen, …
  • In verwindungsfreier Stahlkonstruktion ausgeführt
  • Inklusive Montagebohrungen, ideal zum Befestigen auf einer Werkbank
  • Geeignet zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen, …
  • Variabel einstellbare Hebelstange, je nach erforderlichen Kraftaufwand
  • Ideal geeignet für Reparaturbetriebe und den allgemeinen Werkstättenbereich
Weitere Informationen:
Werkstückhöhe max.:
135 mm
Ausladung:
95 mm
Dorngröße:
24 x 24 x 240 mm
Drehplatte Ø:
115 mm
Drehplattenöffnungen:
3 x 17 mm / 1 x 28 mm
Handkraft (F1):
60 kg / 588 N
Hebelstange (H):
350 mm
Kraftauswirkung (F2):
1140 kg / 11183 N
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
190 x 270 x 330 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1005
ab € 216,16*
Ähnlich
Bernardo
06-1010
ab € 362,01*
Ähnlich
Bernardo
06-1015
ab € 926,74*
Ähnlich
Bernardo
06-1016
ab € 893,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.