Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drehdornpressen - DP 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehdornpressen - DP 5
Bernardo Drehdornpressen - DP 5
Bernardo Drehdornpressen - DP 5
Artikel-Nr.:
     554-80706-1015
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
bernardo drehdornpressen
drehdornpresse
  • Zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.
  • Der Grundkörper des Modells DP 5 ist aus hochwertigem Grauguss
  • Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Buchsen, …
  • Inklusive Montagebohrungen, ideal zum Befestigen auf einer Werkbank
  • Geeignet zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen, …
  • Variabel einstellbare Hebelstange, je nach erforderlichen Kraftaufwand
  • Ideal geeignet für Reparaturbetriebe und den allgemeinen Werkstättenbereich
Weitere Informationen:
Werkstückhöhe max.:
445 mm
Ausladung:
215 mm
Dorngröße:
50 x 50 x 645 mm
Drehplatte Ø:
257 mm
Drehplattenöffnungen:
1 x 19 mm / 1 x 28 mm / 1 x 38 mm / 1 x 68  mm
Handkraft (F1):
60 kg / 588 N
Hebelstange (H):
800 mm
Kraftauswirkung (F2):
1560 kg / 15298 N
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
370 x 550 x 810 mm
Gewicht ca.:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,28*
€ 1.203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,20*
€ 1.160,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,35*
€ 1.135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,70*
€ 1.118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,74*
€ 1.102,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1000
ab € 141,30*
Ähnlich
Bernardo
06-1005
ab € 216,16*
Ähnlich
Bernardo
06-1010
ab € 362,01*
Ähnlich
Bernardo
06-1016
ab € 893,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.