Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drehdornpressen - DP 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehdornpressen - DP 8
Bernardo Drehdornpressen - DP 8
Bernardo Drehdornpressen - DP 8
Bernardo Drehdornpressen - DP 8
Artikel-Nr.:
     554-80706-1016
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
bernardo drehdornpressen
drehdornpresse
  • Zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.
  • Der Grundkörper des Modells DP 5 ist aus hochwertigem Grauguss
  • Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Buchsen, …
  • Inklusive Montagebohrungen, ideal zum Befestigen auf einer Werkbank
  • Geeignet zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen, …
  • Variabel einstellbare Hebelstange, je nach erforderlichem Kraftaufwand
  • Ideal geeignet für Reparaturbetriebe und den allgemeinen Werkstättenbereich
Weitere Informationen:
Werkstückhöhe max.:
450 mm
Ausladung:
275 mm
Dorngröße:
53 x 58 x 640 mm
Drehplatte Ø:
252 mm
Drehplattenöffnungen:
1 x 20 mm / 1 x 30 mm / 1 x 42 mm / 1 x 65 mm
Handkraft (F1):
60 kg / 588 N
Hebelstange (H):
780 mm
Kraftauswirkung (F2):
1720 kg / 16867 N
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
250 x 630 x 800 mm
Gewicht ca.:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,87*
€ 1.164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,39*
€ 1.125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,32*
€ 1.093,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,72*
€ 1.077,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,99*
€ 1.061,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1000
ab € 141,84*
Ähnlich
Bernardo
06-1005
ab € 215,77*
Ähnlich
Bernardo
06-1010
ab € 361,59*
Ähnlich
Bernardo
06-1015
ab € 931,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.