Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Gabel-Hublift - GH 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Gabel-Hublift - GH 1500
Bernardo Gabel-Hublift - GH 1500
Artikel-Nr.:
     554-80707-1084
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Weitere Informationen:
Antrieb:
Manuell
Feststellbremse:
Manuell
Tragkraft:
400 kg
Lenkrollenabmessung ø x B:
125 x 35 mm
Gabelrollenabmessung ø x B:
75 x 30 mm
Gabellänge:
650 mm
Gabelbreite:
100 mm
Gabelhöhe:
50 mm
Tragbreite:
210 - 550 mm
Lichte Gabelweite:
10 - 350 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Hubhöhe max.:
1500 mm
Höhe des Handgriffs:
1050 mm
Maschinenabmessung (B x T x H):
640 x 1020 x 1710 mm
Gewicht ca.:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, elektrolifter tragl. 0, 1t, deichselstapler, materialheber, Plattformlift, Hub- und Hebegerät, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,22*
€ 1.517,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,92*
€ 1.507,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,78*
€ 1.430,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,73*
€ 1.380,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,20*
€ 1.316,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1083
ab € 1.041,69*
Ähnlich
Bernardo
07-1082
ab € 1.003,42*
Ähnlich
Bernardo
07-1085
ab € 124,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.