Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-200
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-200
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Grundbacken DMJ-DK12-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-0911
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
L:
80 mm
L1:
34,9 mm
B:
22 mm
H:
35 mm
a:
12,69 mm
b:
7,94 mm
e:
22,2 mm
t:
4,2 mm
t1:
3 mm
z-d:
2-M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 91,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 94,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 160,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 180,75*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,05*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 361,85*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 820,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.741,67*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,08*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,80*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,24*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 181,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.