Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-200
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-200
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-0959
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
A:
85 mm
B:
22 mm
C:
61 mm
D:
10 mm
E:
10 mm
F:
12 mm
H:
57 mm
G:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Backen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 90,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 93,54*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 181,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 298,16*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 362,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 821,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.746,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 82,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,14*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,93*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 181,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0987
ab € 299,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.