Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-250
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Bohrbacken DOJ-DK12-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-0960
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
250 mm
A:
105 mm
B:
27 mm
C:
69 mm
D:
12 mm
E:
10 mm
F:
12 mm
H:
70 mm
G:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 91,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 94,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 160,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,05*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 361,85*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 820,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.741,67*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,08*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,80*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,24*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 181,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0987
ab € 298,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.