Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-315
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-315
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-0987
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
315 mm
A:
130 mm
B:
36 mm
C:
91 mm
D:
13,5 mm
E:
13 mm
F:
18 mm
K:
86 mm
J:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 90,89*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 94,09*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 159,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 181,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 297,12*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 361,26*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 819,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.747,82*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,77*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 180,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.