Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-80
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-80
Bernardo Backen für 4-Backenfutter DK12 - Drehbacken DIJ-DK12-80
Artikel-Nr.:
     554-80721-0981
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
80 mm
A:
32 mm
B:
12 mm
C:
33 mm
D:
6 mm
E:
7 mm
F:
6,5 mm
K:
22,5 mm
J:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0956
ab € 91,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0957
ab € 93,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0958
ab € 113,12*
Ähnlich
Bernardo
21-0959
ab € 159,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0960
ab € 180,67*
Ähnlich
Bernardo
21-0961
ab € 299,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0962
ab € 361,53*
Ähnlich
Bernardo
21-0963
ab € 820,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0964
ab € 1.744,89*
Ähnlich
Bernardo
21-0955
ab € 81,77*
Ähnlich
Bernardo
21-0982
ab € 88,37*
Ähnlich
Bernardo
21-0983
ab € 93,89*
Ähnlich
Bernardo
21-0984
ab € 113,37*
Ähnlich
Bernardo
21-0985
ab € 147,07*
Ähnlich
Bernardo
21-0986
ab € 181,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.