Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 315
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 315
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 315
Artikel-Nr.:
     554-80721-1017F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-1017F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Dreibackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS3
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS3
Weitere Informationen:
A – Futtergröße:
315
B:
96,2 mm
C:
5 mm
D:
260 mm
E:
103 mm
F:
286 mm
G:
M16
H:
125 mm
J:
43 mm
Max. Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter d6350, drehfutter, 3 backen drehfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter, Präzisions-3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,34*
€ 1.765,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,19*
€ 1.757,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,82*
€ 1.720,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,48*
€ 1.697,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,53*
€ 1.692,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1012F
ab € 340,59*
Ähnlich
Bernardo
21-1013F
ab € 429,53*
Ähnlich
Bernardo
21-1014F
ab € 479,80*
Ähnlich
Bernardo
21-1015F
ab € 673,35*
Ähnlich
Bernardo
21-1016F
ab € 877,44*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F
ab € 2.026,66*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F1
ab € 4.907,02*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F2
ab € 9.948,69*
Ähnlich
Bernardo
21-1011F
ab € 305,17*
Ähnlich
Bernardo
21-1036F
ab € 619,05*
Ähnlich
Bernardo
21-1037F
ab € 615,36*
Ähnlich
Bernardo
21-1039F
ab € 695,68*
Ähnlich
Bernardo
21-1040F
ab € 700,37*
Ähnlich
Bernardo
21-1042F
ab € 907,15*
Ähnlich
Bernardo
21-1043F
ab € 749,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.