Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 500
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 500
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3 - 500
Artikel-Nr.:
     554-80721-1018F1
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-1018F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Dreibackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS3
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS3
Weitere Informationen:
A – Futtergröße:
500
B:
119 mm
C:
5 mm
D:
420 mm
E:
190 mm
F:
458 mm
G:
M16
H:
180 mm
J:
60 mm
Max. Drehzahl:
1200 U/min
Gewicht ca.:
145 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter d6350, drehfutter, 3 backen drehfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter, Präzisions-3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.890,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.007,98*
€ 5.959,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.988,03*
€ 5.935,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.912,10*
€ 5.845,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.890,72*
€ 5.819,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1012F
ab € 342,45*
Ähnlich
Bernardo
21-1013F
ab € 429,76*
Ähnlich
Bernardo
21-1014F
ab € 482,72*
Ähnlich
Bernardo
21-1015F
ab € 673,96*
Ähnlich
Bernardo
21-1016F
ab € 872,50*
Ähnlich
Bernardo
21-1017F
ab € 1.417,38*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F
ab € 2.040,60*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F2
ab € 9.948,69*
Ähnlich
Bernardo
21-1011F
ab € 304,16*
Ähnlich
Bernardo
21-1036F
ab € 616,14*
Ähnlich
Bernardo
21-1037F
ab € 617,24*
Ähnlich
Bernardo
21-1039F
ab € 696,66*
Ähnlich
Bernardo
21-1040F
ab € 697,60*
Ähnlich
Bernardo
21-1042F
ab € 909,41*
Ähnlich
Bernardo
21-1043F
ab € 747,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.