Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D8
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D8
Artikel-Nr.:
     554-80721-4063
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-4063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch

Ausführung:

  • Kurzkegelflansch in Gussausführung
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Maschinenseitig fertig bearbeitet
  • Futterseitig plan gedreht

 

Anwendungsbereich:

  • Für die Befestigung von Planspiral-Drehfutter und Planscheiben mit zylindrischer Aufnahme
Weitere Informationen:
Flanschgröße:
400/D8
Durchmesser:
400 mm
Kegel:
8
A:
405 mm
B:
45 mm
Durchlass:
136,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch, Flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,10*
€ 635,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-4051
ab € 125,40*
Ähnlich
Bernardo
21-4052
ab € 126,04*
Ähnlich
Bernardo
21-4053
ab € 128,75*
Ähnlich
Bernardo
21-4054
ab € 129,01*
Ähnlich
Bernardo
21-4055
ab € 160,37*
Ähnlich
Bernardo
21-4056
ab € 159,70*
Ähnlich
Bernardo
21-4057
ab € 159,23*
Ähnlich
Bernardo
21-4058
ab € 181,62*
Ähnlich
Bernardo
21-4059
ab € 180,26*
Ähnlich
Bernardo
21-4062
ab € 294,63*
Ähnlich
Bernardo
21-4060
ab € 295,59*
Ähnlich
Bernardo
21-4061
ab € 294,84*
Ähnlich
Bernardo
21-4064
ab € 512,43*
Ähnlich
Bernardo
21-4066
ab € 819,31*
Ähnlich
Bernardo
21-4067
ab € 816,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.