Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-315/D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-315/D8
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-315/D8
Artikel-Nr.:
     554-80721-4061
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-4061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch

Ausführung:

  • Kurzkegelflansch in Gussausführung
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Maschinenseitig fertig bearbeitet
  • Futterseitig plan gedreht

 

Anwendungsbereich:

  • Für die Befestigung von Planspiral-Drehfutter und Planscheiben mit zylindrischer Aufnahme
Weitere Informationen:
Flanschgröße:
315/D8
Durchmesser:
315 mm
Kegel:
8
A:
318 mm
B:
45 mm
Durchlass:
136,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch, Flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-4051
ab € 125,90*
Ähnlich
Bernardo
21-4052
ab € 125,32*
Ähnlich
Bernardo
21-4053
ab € 129,08*
Ähnlich
Bernardo
21-4054
ab € 127,95*
Ähnlich
Bernardo
21-4055
ab € 160,09*
Ähnlich
Bernardo
21-4056
ab € 159,14*
Ähnlich
Bernardo
21-4057
ab € 159,01*
Ähnlich
Bernardo
21-4058
ab € 180,63*
Ähnlich
Bernardo
21-4059
ab € 180,89*
Ähnlich
Bernardo
21-4062
ab € 295,07*
Ähnlich
Bernardo
21-4060
ab € 296,45*
Ähnlich
Bernardo
21-4064
ab € 514,70*
Ähnlich
Bernardo
21-4063
ab € 515,31*
Ähnlich
Bernardo
21-4066
ab € 812,97*
Ähnlich
Bernardo
21-4067
ab € 813,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.