Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72-200/D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72-200/D4
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72-200/D4
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72-200/D4
Artikel-Nr.:
     554-80721-5059
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-5059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planscheibe
Planscheiben
planscheibe

Ausführung:

  • Vierbacken-Planscheibe in Gussausführung
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Vier einzeln verstellbare Spannbacken
  • Ab einem Durchmesser von 300 mm sind T-Nuten eingefräst
  • Inklusive 1 Satz harte, einteilige Backen

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet zum Spannen von asymmetrischen und rechteckigen Werkstücken auf Drehmaschinen
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200/D4
D - Durchmesser:
200 mm
Kegel:
4
D1 (max.):
63,51 mm
D2:
82,6 mm
D3:
56 mm
H1:
75 mm
Max. Drehzahl:
1440 U/min
Gewicht ca.:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-5058B
ab € 301,55*
Ähnlich
Bernardo
21-5060B
ab € 331,35*
Ähnlich
Bernardo
21-5063B
ab € 437,25*
Ähnlich
Bernardo
21-5066B
ab € 591,71*
Ähnlich
Bernardo
21-5070B
ab € 794,11*
Ähnlich
Bernardo
21-5001
ab € 136,43*
Ähnlich
Bernardo
21-5012
ab € 5.904,88*
Ähnlich
Bernardo
21-5002
ab € 146,43*
Ähnlich
Bernardo
21-5013
ab € 8.819,41*
Ähnlich
Bernardo
21-5003
ab € 192,75*
Ähnlich
Bernardo
21-5004
ab € 254,01*
Ähnlich
Bernardo
21-5005
ab € 306,55*
Ähnlich
Bernardo
21-5007
ab € 458,15*
Ähnlich
Bernardo
21-5008
ab € 597,55*
Ähnlich
Bernardo
21-5009
ab € 918,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.