Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 63 mm
Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 63 mm
Artikel-Nr.:
     554-80742-1075
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     42-1075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Bohrung:
22 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl Zähne:
3
Weitere Suchbegriffe: Eckfräser, Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
42-1077
ab € 129,47*
Ähnlich
Bernardo
42-1078
ab € 152,89*
Ähnlich
Bernardo
42-1076
ab € 114,52*
Ähnlich
Bernardo
42-1022
ab € 107,75*
Ähnlich
Bernardo
42-1086
ab € 213,66*
Ähnlich
Bernardo
42-1087
ab € 257,80*
Ähnlich
Bernardo
42-1085
ab € 215,04*
Ähnlich
Bernardo
42-1024A
ab € 165,72*
Ähnlich
Bernardo
42-1000
ab € 65,08*
Ähnlich
Bernardo
42-1005
ab € 92,99*
Ähnlich
Bernardo
42-1081
ab € 93,95*
Ähnlich
Bernardo
42-1080
ab € 100,86*
Ähnlich
Bernardo
42-1090
ab € 99,33*
Ähnlich
Bernardo
42-1010
ab € 93,72*
Ähnlich
Bernardo
42-1016
ab € 182,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.