Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 100 mm
Bernardo Fräswerkzeuge - Eckfräser 90° - diam. 100 mm
Artikel-Nr.:
     554-80742-1077
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     42-1077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Bohrung:
32 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl Zähne:
5
Weitere Suchbegriffe: Eckfräser, Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
42-1078
ab € 152,49*
Ähnlich
Bernardo
42-1075
ab € 96,92*
Ähnlich
Bernardo
42-1076
ab € 114,68*
Ähnlich
Bernardo
42-1022
ab € 107,77*
Ähnlich
Bernardo
42-1086
ab € 215,06*
Ähnlich
Bernardo
42-1087
ab € 258,26*
Ähnlich
Bernardo
42-1085
ab € 213,89*
Ähnlich
Bernardo
42-1024A
ab € 166,07*
Ähnlich
Bernardo
42-1000
ab € 65,03*
Ähnlich
Bernardo
42-1005
ab € 92,86*
Ähnlich
Bernardo
42-1081
ab € 93,38*
Ähnlich
Bernardo
42-1080
ab € 99,93*
Ähnlich
Bernardo
42-1090
ab € 98,48*
Ähnlich
Bernardo
42-1010
ab € 93,74*
Ähnlich
Bernardo
42-1016
ab € 182,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.