Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschlüssel-Satz | verstellbar | Ø 2,5 - 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnlochschlüssel-Satz | verstellbar | Ø 2,5 - 9 mm
Stirnlochschlüssel-Satz | verstellbar | Ø 2,5 - 9 mm
Artikel-Nr.:
     554-8111464
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1464
EAN/GTIN:
     4026947014647
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel bgs
  • Stirnlochschlüssel, Länge 245 mm
  • Carbonstahl, gehärtet und verzinkt
  • mit 8 auswechselbaren Zapfenpaaren, ersetzt dadurch 8 einzelne Schlüsselgrößen
  • Zapfendurchmesser 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
  • max. Spannweite 102 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,69*
€ 106,01*
Lager 554
2
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 106,01*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.