Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 1 - 6 Nm
Artikel-Nr.:
     554-8112824
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2824
EAN/GTIN:
     4026947028248
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4
  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
  • Umschaltknarre mit schmaler Kopfform
  • Ratschenmechanik, umschaltbar
  • feinverzahnt, 72 Zähne
  • einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
  • gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
  • optimal gestalteter, geriffelter Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
  • deutlich hörbares Auslösungssignal
  • wird geliefert in runder, schraubbarer Kunststoffbox
  • Feinskala: 0,05 Nm
  • rechtsauslösend: ja
  • linksauslösend: nein
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
  • Bruttogewicht: 408 g
  • Länge: 205 mm
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Drehmoment min.: 1 Nm
  • Breite: 28 mm
  • Drehmoment max.: 6 Nm
  • Auslösegenauigkeit: +/- 3 %
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 44,45*
€ 58,96*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,29*
€ 60,00*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2825
ab € 46,70*
Ähnlich
BGS Technic
2827
ab € 72,77*
Ähnlich
BGS Technic
2829
ab € 73,61*
Ähnlich
BGS Technic
2834
ab € 353,82*
Ähnlich
BGS Technic
2843
ab € 64,13*
Ähnlich
BGS Technic
2863
ab € 515,72*
Ähnlich
BGS Technic
2826
ab € 68,37*
Ähnlich
BGS Technic
2841
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.