| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81130003 Herst.-Nr.: 30003 EAN/GTIN: 4048769028886 |
| |
|
| | |
| - Ratschenfunktion mit 72 Zähnen
- extra geringer Verstellwinkel 5°
- 180° kippbarer Ratschen-Ringkopf
Lieferumfang: - Ratschenring-Maulschlüssel SW 8 mm, Länge 89 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 9 mm, Länge 95 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 10 mm, Länge 97 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 11 mm, Länge 100 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 12 mm, Länge 102 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 13 mm, Länge 109 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 14 mm, Länge 115 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 15 mm, Länge 119 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 16 mm, Länge 123 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 17 mm, Länge 129 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 18 mm, Länge 132 mm
- Ratschenring-Maulschlüssel SW 19 mm, Länge 141 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,45* | € 57,45* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,76* | € 60,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,97* | € 80,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,76* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|