Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 2 x 200 l Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 2 x 200 l Fässer
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 2 x 200 l Fässer
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 2 x 200 l Fässer
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 2 x 200 l Fässer
Artikel-Nr.:
     554-81170047
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70047
EAN/GTIN:
     4048769055653
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • Fässer können direkt auf dem Wannenrost abgestellt und gelagert werden
  • stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit
  • nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • hochbeständig gegen Öle und andere Stoffe
  • herausnehmbares Gitterrost
  • mit Stapler oder Handhubwagen 2-seitig unterfahrbar
  • max. Belastbarkeit, feststehend: 3000 kg
  • max. Belastbarkeit, in Bewegung: 500 kg
  • Abmessungen Wanne: 1300 x 660 x 150 mm
  • Abmessungen Gitterrost: 1236 x 607 x 70 mm
  • Auffangvolumen: 80 l
  • Unterfahrhöhe: 60 mm
  • Einfahrtaschenabstand: 475 mm
  • Einfahrtaschenmaße: 155 x 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70050
ab € 598,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.