Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 4 x 200 l Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 4 x 200 l Fässer
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 4 x 200 l Fässer
Öl-Auffangwanne | mit Gitterrost | für 4 x 200 l Fässer
Artikel-Nr.:
     554-81170050
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70050
EAN/GTIN:
     4048769055660
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • Fässer können direkt auf dem Wannenrost abgestellt und gelagert werden
  • stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit
  • nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • hochbeständig gegen Öle und andere Stoffe
  • herausnehmbares, zweiteiliges Gitterrost
  • mit Stapler oder Handhubwagen 2-seitig unterfahrbar
  • max. Belastbarkeit, feststehend: 4000 kg
  • max. Belastbarkeit, in Bewegung: 2000 kg
  • Abmessungen Wanne: 1305 x 1320 x 150 mm
  • Abmessungen Gitterrost: 1235 x 610 x 70 mm
  • Auffangvolumen: 150 l
  • Unterfahrhöhe: 65 mm
  • Einfahrtaschenabstand: 510 mm
  • Einfahrtaschenmaße: 150 x 65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,23*
€ 828,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,91*
€ 817,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,47*
€ 787,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,58*
€ 759,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,16*
€ 711,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70047
ab € 344,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.