Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle | mit Bremse | Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Lenkrolle | mit Bremse | Ø 75 mm
Doppel-Lenkrolle | mit Bremse | Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     554-81181948
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     81948
EAN/GTIN:
     4048769059613
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräte-Rolle
  • Doppelrollen, lenkbar
  • mit Bremse
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • geeignet für Strandkörbe, Möbel, Palettenmöbel, etc.
  • mit Anschraubsockel
  • Rollenbreite einzeln: 24 mm
  • Rollenbreite inkl. Nabe: 75 mm
  • Gesamthöhe: 103 mm
  • Abmessungen Anschraubsockel: 76 x 68 mm
  • Anschraublochung-Ø (oval): 8 mm
  • Befestigungs-Lochabstand: 45 x 55 mm
  • Material Rahmen: Stahl, verzinkt
  • Material Räder: TPR-Kunststoff und Polypropylen (PP)
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Bruttogewicht: 606 g
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
  • Rollendurchmesser: 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, möbelrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,21*
Lager 554
169
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 14,21*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 24,00*
€ 32,32*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
81942
ab € 6,83*
Ähnlich
Kraftmann
81944
ab € 8,60*
Ähnlich
Kraftmann
81946
ab € 10,30*
Ähnlich
Kraftmann
81940
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.