Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t
Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2 t
Artikel-Nr.:
     554-8119252
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9252
EAN/GTIN:
     4026947092522
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
  • sehr geringe Unterfahrhöhe, dadurch auch geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
  • hubseitig mit Doppelllaufrollen auf Kippmechanik, für besseres Rangieren über Gitterrosten etc.
  • Rollen aus PU für geringere Laufgeräusche
  • ummanteltes Hebelrohr, verhindert Beschädigungen am Fahrzeug
  • Griffkranz, ummantelt, für besseren Bedienkomfort
  • zusätzliches Fußpedal zum schnellen Anheben
  • max. Hubkapazität 2000 kg
  • min. Höhe 70 mm
  • max. Höhe 500 mm
  • Gewicht 40 kg
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,58*
€ 613,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9784
ab € 273,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.