Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftkältetrockner, CairCool 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftkältetrockner, CairCool 600
Druckluftkältetrockner, CairCool 600
Artikel-Nr.:
     554-Z01000600
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     Z01000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner

Druckluftkältetrockner, CairCool 600

Produktdetails:

  • Nasse, öl- und schmutzhaltige Druckluft verunreinigt Ihr gesamtes Druckluftnetz und ist maßgeblich verantwortlich für frühzeitigen Verschleiß von pneumatischen Steuerventilen und Druckluftwerkzeugen. Darüber hinaus führt schmutziges Kondensat zu schlechten Ergebnissen beim Lackieren und verklebt beim Sandstrahlen. Das marktüblichste Prinzip der Druckluft-Trocknung ist die Kältetrocknung. Dabei wird durch gezieltes Abkühlen der Druckluft schmutzhaltiges Kondensat ausgeschieden. Sofern sich die Druckluft nach Verlassen des Trockners nicht weiter abkühlt, fällt auch kein Kondensat im Leitungsnetz aus.
  • Die Kältetrockner von CairCompany sind qualitativ hochwertige Industriegeräte.

Alle Modelle werden serienmäßig ausgestattet mit:

  • Kondensatableiter Typ BEKOMAT 31 - vollautomatisches, elektropneumatisch niveaugesteuertes Gerät vom Marktführer
  • Potentialfreiem Kontakt (nutzbar als Störmeldekontakt)
  • Thermoschutzschalter
  • DMC 16 Controller

Technische Daten:

  • Volumenstrom des Trockners*: 600 l/min.
  • Leistungsaufnahme: 0,16 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Kältemittel: R134a
  • Zulässiger Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Kühlluftvolumenstrom: 200 m³/h
  • Druckluftanschluss: 1/2"
  • Max. Eintrittstempertaur: 55° C
  • Max. Umgebungstempertaur: 45° C
  • Maße (B x H x T in mm): 395 x 515 x 500
  • Gewicht: 25 kg
  • * bei 7 bar Arbeitsdruck, 25° C Umgebungstemperatur und 35° C Eintrittstemperautr, 5° C Durcktaupunkt (ISO 8573.1 Klasse 5)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,14*
€ 1.741,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,19*
€ 1.698,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,27*
€ 1.612,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,30*
€ 1.584,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,39*
€ 1.556,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.