Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 560-57881C Herst.-Nr.: UC8000 EAN/GTIN: 4710469341250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der MicLIVE 6-CH ist branchenweit der erste KI-optimierte Audiomixer für Podcasting, da er die SmartEQ-Technologie nutzt, um die Akustik für ein optimiertes Sprachaufnahmeerlebnis zu verbessern. Dieser Audio-Mixer, der Audio-Mischgeräte in ein kompaktes Stagebox-Gehäuse integriert, bietet bis zu 6-Kanal-Audio-Eingänge, einen integrierten DSP und AD/DA-Wandler, und er fügt Audio zu jedem USB-C-fähigen Laptop oder Tablet bis zu 24 Bit/96 kHz hinzu. Um die Audiokreation der Benutzer zu verbessern, bietet der MicLIVE 6-CH die Möglichkeit, die Stimme des Benutzers mit 24 Voice FX-Programmen zu variieren, SmartEQ, Jingle-Pads, die bis zu 8 spezielle Audioeffekte speichern können, und die Auto-Ducking-Funktion. Darüber hinaus verfügt er über einen eingebauten Vorverstärker, der das Mikrofonsignal verstärkt, und eine Phantomspeisung (+48 V), die für den Anschluss von Kondensatormikrofonen geeignet ist. Neben dem benutzerfreundlichen, flexiblen Hardware-Design arbeitet der MicLIVE 6-CH mit der speziellen ATEN-Software OnAir Audio, die dem Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Parameter gibt und es ihm ermöglicht, Audiosignale einfach von seinem Computer zuzuweisen, zu bearbeiten und über die intuitive Benutzeroberfläche individuelle Soundeffekte anzupassen. Normalerweise benötigt man für die Übertragung einer Live-Performance ein Team von Fachleuten, die bei BGM oder Lautstärkeregelung behilflich sind, dank des MicLIVE 6-CH kann jetzt aber auch ein einziger Benutzer eine Sendung auf Profi-Niveau erstellen. Der MicLIVE 6-CH ist eine All-in-One-Lösung, die für Podcasts, Talkshows, Livestreaming, Gottesdienste und Musikanwendungen maßgeschneidert ist. - Das All-in-One-Design vereinfacht Audio-Mixing-Workflow für Podcasting — bis zu 6-Kanal-Audioeingänge, DSP und AD/DA-Wandler und fügt zu jedem USB-C-fähigen Laptop oder Tablet Audio bis zu 24 Bit/96 kHz hinzu
- Der branchenweit erste KI-optimierte Audiomixer — verbessert die Mikrofon-Audioqualität dank verbesserter akustischer Modelle – SmartEQ – so dass jeder eine hochwertige Aufnahme in Echtzeit machen kann
- Jingle Pads speichern bis zu 8 Soundeffekte, die aus Audioquellen von einem Computer, Mikrofon und anderen Audioeingängen angepasst werden können, um eine professionelle Radioprogrammierung zu ermöglichen
- Enthält 24 Voice FX-Programme, darunter 6 Anpassungen im Reverb-Modus, 6 im Pitch-Modus und 12 im Gender-Modus
- Die Auto-Ducking-Funktion senkt die Hintergrundmusik ab, wenn jemand spricht, damit die Stimme des Sprechers während der Sendung immer laut und deutlich zu hören ist
- Vielfältige Eingangsschnittstellenoptionen — unterstützt Audiomedien von professionellen XLR-Kombimikrofonen, Musikinstrumenten, USB-Audioquellen und Phone-In zum Mischen
- Ein eingebauter Vorverstärker zur Verstärkung von Instrumenten und Mikrofonsignalen sowie eine Phantomspeisung, die eine zuverlässige +48 V Phantomspeisung für Kondensatormikrofone liefert
- Die intuitive OnAir Audio-Software ermöglicht dem Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Parameter und erlaubt die einfache Zuweisung von Audiosignalen vom Computer sowie die Bearbeitung von Audiosignalen und die Anpassung von Soundeffekten über eine intuitive Benutzeroberfläche
Lieferumfang: - 1x AI Audio Mixer - MicLIVE™ 6-CH
- 1x USB-C Kabel
- 1x Gebrauchsanweisung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Soundkarte, club mixer, Eingabe / Ausgabe, CAMLIVE / StreamLIVE Video-Aufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,42* | € 181,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 173,77* | € 203,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,64* | € 203,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 197,63* | € 227,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 560 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,69* | € 235,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 560 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 560 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 560 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|