Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN MicLIVE 6-CH Audio-Schnittstelle 24-Bit 96 kHz USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN MicLIVE 6-CH Audio-Schnittstelle 24-Bit 96 kHz USB-C
ATEN MicLIVE 6-CH Audio-Schnittstelle 24-Bit 96 kHz USB-C
Artikel-Nr.:
     7405B-999474923
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC8000
EAN/GTIN:
     4710469341250
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

ATEN MicLIVE 6-CH Audio-Schnittstelle 24-Bit 96 kHz USB-C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN MicLIVE 6-CH - Audio-Schnittstelle Gerätetyp: Audio-Schnittstelle Gehäusetyp: Extern Schnittstellen Typ: USB-C Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,05 cm x 18,09 cm x 6,27 cm Gewicht: 420 g DAC-Auflösung: 24-Bit Abtastfrequenz: 96 kHz (Max) Systemanforderungen: Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.11 oder später

ATEN MicLIVE 6–CH Audio–Schnittstelle 24–Bit 96 kHz USB–C

Produktbeschreibung:

Der MicLIVE 6–CH ist branchenweit der erste KI–optimierte Audiomixer für Podcasting, da er die SmartEQ–Technologie nutzt, um die Akustik für ein optimiertes Sprachaufnahmeerlebnis zu verbessern. Dieser Audio–Mixer, der Audio–Mischgeräte in ein kompaktes Stagebox–Gehäuse integriert, bietet bis zu 6–Kanal–Audio–Eingänge, einen integrierten DSP und AD/DA–Wandler, und er fügt Audio zu jedem USB–C–fähigen Laptop oder Tablet bis zu 24 Bit/96 kHz hinzu.
Um die Audiokreation der Benutzer zu verbessern, bietet der MicLIVE 6–CH die Möglichkeit, die Stimme des Benutzers mit 24 Voice FX–Programmen zu variieren, SmartEQ, Jingle–Pads, die bis zu 8 spezielle Audioeffekte speichern können, und die Auto–Ducking–Funktion. Darüber hinaus verfügt er über einen eingebauten Vorverstärker, der das Mikrofonsignal verstärkt, und eine Phantomspeisung (+48 V), die für den Anschluss von Kondensatormikrofonen geeignet ist.
Neben dem benutzerfreundlichen, flexiblen Hardware–Design arbeitet der MicLIVE 6–CH mit der speziellen ATEN–Software OnAir Audio, die dem Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Parameter gibt und es ihm ermöglicht, Audiosignale einfach von seinem Computer zuzuweisen, zu bearbeiten und über die intuitive Benutzeroberfläche individuelle Soundeffekte anzupassen.
Normalerweise benötigt man für die Übertragung einer Live–Performance ein Team von Fachleuten, die bei BGM oder Lautstärkeregelung behilflich sind, dank des MicLIVE 6–CH kann jetzt aber auch ein einziger Benutzer eine Sendung auf Profi–Niveau erstellen. Der MicLIVE 6–CH ist eine All–in–One–Lösung, die für Podcasts, Talkshows, Livestreaming, Gottesdienste und Musikanwendungen maßgeschneidert ist.
  • Das All–in–One–Design vereinfacht Audio–Mixing–Workflow für Podcasting — bis zu 6–Kanal–Audioeingänge, DSP und AD/DA–Wandler und fügt zu jedem USB–C–fähigen Laptop oder Tablet Audio bis zu 24 Bit/96 kHz hinzu
  • Der branchenweit erste KI–optimierte Audiomixer — verbessert die Mikrofon–Audioqualität dank verbesserter akustischer Modelle – SmartEQ – so dass jeder eine hochwertige Aufnahme in Echtzeit machen kann
  • Jingle Pads speichern bis zu 8 Soundeffekte, die aus Audioquellen von einem Computer, Mikrofon und anderen Audioeingängen angepasst werden können, um eine professionelle Radioprogrammierung zu ermöglichen
  • Enthält 24 Voice FX–Programme, darunter 6 Anpassungen im Reverb–Modus, 6 im Pitch–Modus und 12 im Gender–Modus
  • Die Auto–Ducking–Funktion senkt die Hintergrundmusik ab, wenn jemand spricht, damit die Stimme des Sprechers während der Sendung immer laut und deutlich zu hören ist
  • Vielfältige Eingangsschnittstellenoptionen — unterstützt Audiomedien von professionellen XLR–Kombimikrofonen, Musikinstrumenten, USB–Audioquellen und Phone–In zum Mischen
  • Ein eingebauter Vorverstärker zur Verstärkung von Instrumenten und Mikrofonsignalen sowie eine Phantomspeisung, die eine zuverlässige +48 V Phantomspeisung für Kondensatormikrofone liefert
  • Die intuitive OnAir Audio–Software ermöglicht dem Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Parameter und erlaubt die einfache Zuweisung von Audiosignalen vom Computer sowie die Bearbeitung von Audiosignalen und die Anpassung von Soundeffekten über eine intuitive Benutzeroberfläche
Lieferumfang:
  • 1x AI Audio Mixer – MicLIVE™ 6–CH
  • 1x USB–C Kabel
  • 1x Gebrauchsanweisung
AudioeingängeSchnittstellenXLR Combo:
2x XLR–3–31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) oder 6.3 mm (1/4") Standard–TRS–Stereoklinkbuchse (T:HOT(L) R: COLD(R), R:GND )

Line–in:
über 1/8” 4–polige TRRS–Klinkenbuchse female (T:HOT(L) R: COLD(R), R:GND, S: MIC. CTIA Standard)

USB Audio–in:
über USB TYPE–CAudioausgängeSchnittstellenLine–out:
über 1/8” 4–polige TRRS–Klinkenbuchse female (T:HOT(L) R: COLD(R), R:GND, S: MIC. CTIA Standard)

USB Audio–out:
über USB TYPE–C

Kopfhörer–Monitoring:
2x 1/8" TRS–Klinkenbuchse femaleAudio–Sampling24–bit/96 kHzVerbindung1x USB TYPE–C female , USB busgespeistMikrofoneingängeFrequenzantwort20 Hz – 20 kHzDynamikbereich90 dBTHD+N82 dBMaximaler Eingangspegel12.5mVrmsVerstärkungsbereich40 dB (für dynamische Mikrofone), 30 dB (für Kondensatormikrofone)Impedanz3 KO (Typ)Phantom power+48 VDCInstrumenteingängeFrequenzantwort20 Hz – 20 kHzDynamikbereich82 dBTHD+N80 dBMaximaler Eingangspegel440 mVrmsImpedanz1MOLeitungseingängeFrequenzantwort20Hz – 20 kHzDynamikbereich95 dBTHD+N90 dBMaximaler Eingangspegel1VrmsImpedanz2.5 KO (Typ)LeitungsausgängeFrequenzantwort20 Hz – 20 kHzMaximaler Ausgangspegel1VrmsImpedanz200 OKopfhörerausgängeFrequenzantwort20 Hz – 20 kHzMaximaler Ausgangspegel2 VrmsImpedanz10 ODigital AudioADC Dynamikbereich92 dBDAC Dynamikbereich95 dBMaximaler Eingangspegel+4 dBuUmgebungBetriebstemperatur0 – 40°CAufbewahrungstemperatur–20 – 60°CFeuchtigkeit0–80 % RH, nicht kondensierendBetriebssystemunterstützungSystemanforderungen für PC und Mac:
• Intel i3–Serie 2 GHz Multicore–Prozessor (oder AMD, Apple M1 equivalent) oder schneller
• 2 GB RAM (8 GB oder mehr empfohlen)
• USB–C™–Schnittstelle mit USB 3.0 oder höherer Kompatibilität
• Windows 10 oder höher , Mac OS® 10.11 oder höher

Systemanforderungen für iPads:
• iPad Pro (3. Generation oder später) • iPad Air (4. Generation oder später), iPad Mini (6. Generation oder später)mit USB–C™–Schnittstelle
• iPad Pro (1. und 2. Generation) • iPad (5. Generation oder später) • iPad Air (3. Generation) • iPad Mini (5. Generation) mit Kopfhöreranschluss oder Adapter

OnAir–Audio Software:
–Windows 10 oder höher (nur 64–bit)StromverbrauchDC5V:2.55W:12BTUPhysikalische EigenschaftenGehäuseKunststoffGewicht0,42 kg ( 0,93 lb )Abmessungen (L x B x H)13,05 x 18,09 x 6,27 cm
(5,14 x 7,12 x 2,47 “)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Farbe: Mehrfarbig
  • Gewicht: 0,744 kg
  • Höhe Verpackung: 0,220 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0055 m³
  • Länge Verpackung: 0,265 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000
  • Hersteller–Nr.: UC8000
  • EAN Code: 7405–4710467405–9341250

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Audio–Schnittstelle
Formfaktor
Extern
Schnittstellen Typ
USB–C
Breite
13,05 cm
Tiefe
18,09 cm
Höhe
6,27 cm
Gewicht
420 g
Audioausgang
DAC–Auflösung
24–Bit
Abtastfrequenz
96 kHz (Max)
Anz. Eingangskanäle
6
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Merkmale
Spannungsversorgung über USB–Bus, Integrierter DSP, Digital–Analog–Konverter (DAC), Analog–zu–digital–Konverter (ADC), SmartEQ Technology
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Mikrofon–/HI–Z–Instrumenten–Eingang – 3–poliges XLR / Telefon 6,3 mm ¦ 2 x Kopfhörer – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio–Line–In/–Line–Out – Mini–Phone Stereo 3,5 mm 4–polig
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.11 oder später
Details der Systemanforderungen
Windows 10 – Core i3 – 2 GHz – RAM 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Soundkarte, club mixer, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 181,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,77*
€ 203,49*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 203,50*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 197,63*
€ 227,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,69*
€ 235,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,42*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 735,00*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,99*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.