Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN CS84U KVM-Switch 4-fach, PS/2 oder USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 560
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
560-60618U
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS84U
EAN/GTIN:
4710423777019
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM-Switch mit 4 Ports für USB- und PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten)Der PS/2-USB-KVM-Switch CS84U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, vier Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS84U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert. Die Installation ist kinderleicht: Sie müssen nur die Kabel an die entsprechenden Ports anschließen. Sie müssen keine Software installieren, keine Installationsroutinen einrichten und können somit Kompatibilitätsprobleme von vorne herein vergessen. Da der CS84U die Tastatureingaben direkt umsetzt, kann er für die verschiedensten Computerplattformen eingesetzt werden. Eigenschaften
Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert vier Computer mit VGA-Schnittstelle
Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen * (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern)
Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
Firmwareaktualisierung möglich
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Technische Daten
Computeranschlüsse: 4
Portauswahl: Vorderseitige Drucktasten, Hotkey-Tastenkombinationen, USB-Maus
Anschlüsse
Konsolenports Tastatur: 1 x USB-Buchse Typ A (schwarz), 1x 6-polige Mini-DIN-Buchse (violett)
Konsolenports Grafik: 1 x HDB-15 Buchse (blau)
Konsolenports Maus: 1x USB-Buchse Typ A (schwarz) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (grün)
KVM-Ports: 4 x SPHD-18 Buchse (gelb)
Stromversorgung: 1 x Stromeingangsbuchse
Schalter
Ausgewählt: 4 x Drucktasten
LED-Anzeigen:
Online: 4 (orange)
Ausgewählt: 4 (grün)
Emulation
Tastatur/Maus: PS/2, USB
Grafik: 2048 x 1536 bei 60 Hz, DDC2BUmschaltintervall: 3, 5, 10, 20 s (Standardwert 5 Sekunden)Stromverbrauch: 5V, 1,2 WUmgebung
Betriebstemperatur: 0 - 50°C
Lagertemperatur: -20 - 60°C
Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften
Gehäuse: Metall
Gewicht: 0,77 kg
Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm
Lieferumfang
1x CS84U PS/2-USB-KVM-Switch
2x 2L-5301UP PS/2-USB-KVM-Kabel
2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel
1x Benutzerhandbuch
... >
Signalsteuerung
>
KVM
>
KVM-Switche für den Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe:
kvm aten 4 port
,
kvm aten
,
kvm
,
Signalsteuerung
,
KVM-Switche für den Schreibtisch
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 67,74*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 62,61*
€ 69,35*
Lager 1817
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 65,46*
€ 72,51*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 73,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,39*
€ 75,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 560
Versand:
Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 560
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,27*
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,92*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,81*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 270,38*
Zubehör
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,87*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-5302UP
ab € 9,12*
Zubehör
ATEN PS/2-USB-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-5303UP
ab € 12,56*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,2 m
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
ab € 6,07*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
ab € 10,67*
Zubehör
ATEN USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m)
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen