Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-65601J Herst.-Nr.: VE1821 EAN/GTIN: 4710469342790 |
| |
|
| | |
| Als komplette End-to-End-Lösung wird der VE1821 als Kit geliefert, das einen Sender und einen Empfänger enthält und HDMI-Signale mit 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4) über ein Cat 6-Kabel (ATEN 2L-2910 empfohlen) bis zu 40 m verlängert. Dank seiner Fähigkeit, 4K-Quellen ohne Latenz zu übertragen, ist eine kristallklare Videodarstellung garantiert. Gleichzeitig unterstützt er verlustfreie Audioformate wie LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio, um den Videoinhalten einen hervorragenden Klang zu verleihen und das Erlebnis für die Zuschauer zu verbessern.Der VE1821 wurde zur Optimierung der Installationsflexibilität entwickelt und verfügt über ein ultraleichtes, handtellergroßes Gehäuse, das sich perfekt für die Montage oder Platzierung in engen Räumen eignet. Der Sender verfügt über einen lokalen HDMI-Ausgang, der eine Kaskadierung oder die Überwachung des UHD-Signals ermöglicht, das an den Empfänger weitergeleitet wird. Mit dem eingebauten EDID-Schalter kann der Benutzer steuern, welche EDID von einem der beiden Displays übernommen wird. Außerdem kann die HDMI-Quelle durch den EDID-Kopiermodus mit der optimalen Auflösung angezeigt werden, die auf den Fähigkeiten des angeschlossenen Displays basiert. Dank der IR-Übertragungsfunktion kann das an den Sender angeschlossene Quellgerät nahtlos von der Empfängerseite aus gesteuert werden, wodurch eine einfache und vollständige Kontrolle für den Benutzer gewährleistet ist. Der VE1821 nutzt die PoC (Power over Cable)-Technologie, die es dem Sender ermöglicht, den Empfänger über ein Cat 6-Kabel mit Strom zu versorgen, so dass keine sperrige externe Stromversorgung erforderlich ist.Mit dieser Fülle an Funktionen bietet der VE1821 eine hervorragende AV-Übertragungsqualität und Flexibilität in verschiedenen Installationsszenarien, wie z. B. in Konferenzräumen, im Einzelhandel, in Unterhaltungssystemen und vielem mehr. - Umfasst einen Sender und einen Empfänger, die zusammenarbeiten, um 4K-HDMI-Signale über ein Cat 5e / 6-Kabel zu übertragen
- Ultraleichtes, handtellergroßes Gehäuse für einfache Montage oder Platzierung in engen Räumen
- Kristallklare 4K-HDMI-Übertragung mit null Latenz über bis zu 40 m über ein Cat 6-Kabel (ATEN 2L-2910 empfohlen) / 30 m über ein Cat 5e-Kabel
- Lokaler HDMI-Ausgang an der Sendeeinheit – ermöglicht die Kaskadierung oder die Überwachung des UHD-Signals, das an den Empfänger weitergeleitet wird
- Eingebauter EDID-Schalter – Benutzer können steuern, welche EDID von einem der beiden Displays übernommen wird
- EDID-Kopiermodus – die HDMI-Quelle kann mit der optimalen Auflösung angezeigt werden, die auf den Fähigkeiten des angeschlossenen Displays basiert
- IR-Signalübertragung – das an den Sender angeschlossene Quellgerät kann nahtlos von der Empfängerseite aus gesteuert werden
- PoC (Power over Cable)-Technologie – die Stromversorgung kann vom Sender zum Empfänger über ein Cat 5e / 6-Kabel erfolgen, so dass keine sperrige externe Stromversorgung erforderlich ist
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4 konform
- Eingebauter ESD-Schutz
- Plug-and-Play - keine zusätzliche Software erforderlich
Lieferumfang - 1x VE1821T 4K HDMI Cat 6 Extender (Sender)
- 1x VE1821R 4K HDMI Kat. 6 Extender (Empfänger)
- 1x IR-Senderkabel
- 1x IR-Empfängerkabel
- 1x Netzadapter und 4 Netzstecker
- 1x Gebrauchsanweisung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Videoverlängerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,06* | € 65,56* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,21* | € 70,47* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,15* | € 77,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,91* | € 77,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,13* | € 82,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|