Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-217VE1821 Herst.-Nr.: VE1821-AT-G EAN/GTIN: 4710469342790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kristallklare 4K-HDMI-Übertragung mit null Latenz bis zu 40 m über ein Cat 6-Kabel - ideal für Konferenzräume, Bahnhöfe, Flughafenterminals, Einzelhandel, Unterhaltungssysteme und vieles mehr - bis zu 40 m über ein Cat. 6 Kabel, bis zu 30 m über Cat. 5e - HDMI-Signale mit 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4) ohne Latenz - HDMI (3D, Deep Color, 4K): HDCP 1.4 konform - lokaler HDMI-Ausgang an der Sendeeinheit ermöglicht die Kaskadierung oder die Überwachung des UHD-Signals, das an den Empfänger weitergeleitet wird - EDID-Kopiermodus: die HDMI-Quelle kann mit der optimalen Auflösung angezeigt werden, die auf den Fähigkeiten des angeschlossenen Displays basiert - PoC (Power over Cable)-Technologie: keine externe Stromversorgung am Empfänger erforderlich - unterstützt verlustfreie Audioformate wie LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio - IR-Signalübertragung: das an den Sender angeschlossene Quellgerät kann nahtlos von der Empfängerseite aus gesteuert werden - eingebauter ESD-Schutz - Plug-and-Play, keine zusätzliche Software erforderlich Lieferumfang: - 1x VE1821T 4K HDMI Cat 6 Extender (Sender) - 1x VE1821R 4K HDMI Kat. 6 Extender (Empfänger) - 1x IR-Senderkabel - 1x IR-Empfängerkabel - 1x Netzadapter und 4 Netzstecker - 1x Gebrauchsanweisung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 56,13* | € 73,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 60,15* | € 77,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 60,33* | € 77,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 67,50* | € 86,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,83* | € 100,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|