Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM124W - Wandhalterung mit zwei stabilen Gasdruckfederarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Seitlich
Artikel-Nr.:
     5616-4022104017889
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104017889
EAN/GTIN:
     4022104017889
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Beschreibung:

    Stabil und praktisch: Passen Sie mithilfe der Wandhalterung GM124W Ihre Monitore an Ihren Arbeitsplatz an und verstellen Sie die H�he individuell und nach Ihrem Bedarf.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Einfach an die gew�nschte Stelle an der Wand montieren und der perfekte Blickwinkel ist garantiert.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 8 kg
Bildschirmgr��e:
15 � 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
-90�/+85�
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.