Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FY02CWS - Monitorhalterung mit Tastaturablage (Wandschiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Seitlich
Gelenk
Integrierte Kabelf�hrung
Artikel-Nr.:
     5616-4022104018121
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104018121
EAN/GTIN:
     4022104018121
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Beschreibung:

    Befestigen Sie Ihren Monitor problemlos an die Wand und stellen Sie die Halterung nach Ihren W�nschen individuell ein. Das Anpassen der H�henverstellung beugt Nacken- sowie R�ckenschmerzen vor und f�rdert eine gesunde K�rperhaltung.

    Damit sparen Sie noch mehr Platz: Der FY02CWS macht schonendes Arbeiten auch ohne Tisch m�glich. Die ger�umige Ablage l�sst genug Platz f�r Computertastatur und �maus.

    Der FY02CWS l�sst sich schnell umbauen. Wenn Sie den Verl�ngerungsarm an den Monitorarm anstelle der Tischablage montieren wollen, ist auch das in wenigen Handgriffen und ohne gro�en Aufwand realisierbar.

    Das elegante Design rundet das solide Gesamtpaket ab und wertet Ihren Arbeitsplatz optisch auf.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
3 - 6 kg
Bildschirmgr��e:
13 - 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
+85�/-90�
Tastaturablage:
17,8 � 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.