Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 28cm: Detailansicht 1
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 28cm: Detailansicht 1
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 28cm: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-1575103
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     1575103
EAN/GTIN:
     4007257575103
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Durchmesser: 28cm- Rumpf und breiter, stabilisierender Schüttrand hochglanzpoliert- hitzebeständiger, bruchsicherer Güteglasdeckel- wärmeisolierende Profilgriffe aus rostfreiem Edelstahl- extrem kratz- und abriebfeste, hitzebeständige (bis 300 Grad)- XX-Strong-diamond-Antihaft-Versiegelung (mit eingelagerten Diamantpartikeln)- großer Innenspiegel für komfortables Braten und Schmoren- passend für Herdplattendurchmesser 22,0cm 10 Jahre Herstellergarantie!

Kupfer ist bekanntlich der beste Wärmeleiter. Daher heizen die Romana Pfannen mit der XX-Strong-diamond-Versiegelung extrem schnell und vor allem gleichmäßig auf.Sowohl der Pfannenkörper aus hochwertigem Edelstahl rostfrei als auch die Antihaft-Versiegelung sind Temperaturen bis zu 300 Grad gewachsen. Außerdem ist sie extrem kratz- und abriebfest.Die XX-Strong-diamond-Versiegelung ist keramisch verstärkt. Dadurch ist u.a. ihre Wärmeleitfähigkeit um ein Vielfaches höher als bei herkömmlich beschichteten Pfannen. Und das bei einem perfekten Antihaft-Effekt. - energiesparender protherm® Allherd-Kupferboden- hochwertiger rostfreier Edelstahl in besonders schwerer Ausführung- Rumpf und breiter, stabilisierender Schüttrand hochglanzpoliert- wärmeisolierender Profilgriff aus rostfreiem Edelstahl- extrem kratz- und abriebfeste, hitzebeständige (bis 300 Grad) XX-Strong-diamond-Antihaft-Versiegelung (mit eingelagerten Diamantpartikeln)- großer Innenspiegel für komfortables Braten- im Inneren mit Kugelprägung ausgestattet ermöglicht sie eine fettarme Zubereitung, da die Speisen nicht im, sondern auf dem Fett liegen- backofenfest- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559318
ab € 72,07*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558397
ab € 85,12*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558403
ab € 99,56*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1583054
ab € 96,11*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1583078
ab € 110,18*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1575097
ab € 106,58*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1575110
ab € 135,51*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559325
ab € 71,53*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558410
ab € 85,40*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558427
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.