Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Platte Gastronomie
>
Servierpfanne
>
Artikel
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 24cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-1558410
Hersteller:
Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
1558410
EAN/GTIN:
4007257558410
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Durchmesser: 24cm, passend für Herdplattendurchmesser 18,0cm 10 Jahre Herstellergarantie!
Kupfer ist bekanntlich der beste Wärmeleiter. Daher heizen die Romana Pfannen mit der XX-Strong-diamond-Versiegelung extrem schnell und vor allem gleichmäßig auf.Sowohl der Pfannenkörper aus hochwertigem Edelstahl rostfrei als auch die Antihaft-Versiegelung sind Temperaturen bis zu 300 Grad gewachsen. Außerdem ist sie extrem kratz- und abriebfest.Die XX-Strong-diamond-Versiegelung ist keramisch verstärkt. Dadurch ist u.a. ihre Wärmeleitfähigkeit um ein Vielfaches höher als bei herkömmlich beschichteten Pfannen. Und das bei einem perfekten Antihaft-Effekt. - energiesparender protherm® Allherd-Kupferboden- hochwertiger rostfreier Edelstahl in besonders schwerer Ausführung- Rumpf und breiter, stabilisierender Schüttrand hochglanzpoliert- wärmeisolierender Profilgriff aus rostfreiem Edelstahl- extrem kratz- und abriebfeste, hitzebeständige (bis 300 Grad) XX-Strong-diamond-Antihaft-Versiegelung (mit eingelagerten Diamantpartikeln)- großer Innenspiegel für komfortables Braten- im Inneren mit Kugelprägung ausgestattet ermöglicht sie eine fettarme Zubereitung, da die Speisen nicht im, sondern auf dem Fett liegen- backofenfest- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahl-Bratpfanne
,
Edelstahl-Pfanne
,
Edelstahlbratpfanne
,
Edelstahlpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
Gratinpfanne
,
Gratinplatte
,
Servier-Pfanne
,
Servierpfanne
,
bratpfanne 24 cm antihaft induktion
,
antihaftbeschichtete pfannen induktion
,
antihaftbeschichtete pfanne
,
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 24cm
,
Gußpfanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Bratpfanne 20cm
Schulte-Ufer
1559318
ab € 72,07*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Bratpfanne 24cm
Schulte-Ufer
1558397
ab € 85,12*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Bratpfanne 28cm
Schulte-Ufer
1558403
ab € 99,56*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Bratpfanne, 24cm, hohe Form
Schulte-Ufer
1583054
ab € 96,11*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Bratpfanne, 28cm, hohe Form
Schulte-Ufer
1583078
ab € 110,18*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 24cm
Schulte-Ufer
1575097
ab € 106,58*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 28cm
Schulte-Ufer
1575103
ab € 121,53*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Schmorpfanne 32cm
Schulte-Ufer
1575110
ab € 135,51*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 20cm
Schulte-Ufer
1559325
ab € 71,53*
Ähnlich
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 28cm
Schulte-Ufer
1558427
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen