Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 28cm: Detailansicht 1
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 28cm: Detailansicht 1
Pfannen-Serie Romana XXStrong - Servierpfanne 28cm: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-1558427
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     1558427
EAN/GTIN:
     4007257558427
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Durchmesser: 28cm, passend für Herdplattendurchmesser 22,0cm 10 Jahre Herstellergarantie!

Kupfer ist bekanntlich der beste Wärmeleiter. Daher heizen die Romana Pfannen mit der XX-Strong-diamond-Versiegelung extrem schnell und vor allem gleichmäßig auf.Sowohl der Pfannenkörper aus hochwertigem Edelstahl rostfrei als auch die Antihaft-Versiegelung sind Temperaturen bis zu 300 Grad gewachsen. Außerdem ist sie extrem kratz- und abriebfest.Die XX-Strong-diamond-Versiegelung ist keramisch verstärkt. Dadurch ist u.a. ihre Wärmeleitfähigkeit um ein Vielfaches höher als bei herkömmlich beschichteten Pfannen. Und das bei einem perfekten Antihaft-Effekt. - energiesparender protherm® Allherd-Kupferboden- hochwertiger rostfreier Edelstahl in besonders schwerer Ausführung- Rumpf und breiter, stabilisierender Schüttrand hochglanzpoliert- wärmeisolierender Profilgriff aus rostfreiem Edelstahl- extrem kratz- und abriebfeste, hitzebeständige (bis 300 Grad) XX-Strong-diamond-Antihaft-Versiegelung (mit eingelagerten Diamantpartikeln)- großer Innenspiegel für komfortables Braten- im Inneren mit Kugelprägung ausgestattet ermöglicht sie eine fettarme Zubereitung, da die Speisen nicht im, sondern auf dem Fett liegen- backofenfest- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559318
ab € 72,29*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558397
ab € 85,61*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558403
ab € 99,78*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1583054
ab € 96,34*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1583078
ab € 110,87*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1575097
ab € 106,88*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1575103
ab € 121,83*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1575110
ab € 135,18*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559325
ab € 72,29*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1558410
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.