Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel-Wandhalter mit Klapprahmen, OfficeForce® erweiterbar (01123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafel-Wandhalter mit Klapprahmen, erweiterbar (01123)
Sichttafel-Wandhalter mit Klapprahmen, erweiterbar (01123)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-001123
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001123
EAN/GTIN:
     4044526011238
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Der platzsparende Wandhalter mit 10 Klapprahmen im Format DIN A4 ermöglicht Ihnen eine bequeme Organisation zahlreicher Dokumente auf engstem Raum. Die Klapprahmen sind aus transparenter PVC-Folie gefertigt, die mit einem stabilen Kunststoffrahmen in diversen Farben ummantelt sind. Stabile Drehzapfen geben den Klapprahmen einen festen Halt und lassen sich problemlos einstecken. Dieser Wandhalter kann an jeder stabilen Wand angebracht werden. Die Arbeitseffizienz in Büros, Empfangsbereichen, Behörden und Ladengeschäften wird deutlich verbessert. Der Halter kann beliebig erweitert werden. Auf diese Weise kann der Umfang einer wachsenden Dokumentation angepasst werden. Desweiteren gibt es die Möglichkeit Aufsteckreiter mit Einschiebeschilder für die Klapprahmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar:
10 Stück
Klapprahmen erweiterbar:
ja mit Modul
Neigungswinkel:
nein
360 Grad drehbar:
nein
Wandmonatge:
ja
Länge:
390 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
1,7 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafel a4 grau, klapprahmen a4, klapprahmen, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001121
ab € 16,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001129-9
ab € 40,43*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,14*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001124
ab € 33,95*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001127
ab € 30,07*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001128
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.