Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel-Tischständer mit Klapprahmen,OfficeForce® erweiterbar (01124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafel-Tischständer mit Klapprahmen, erweiterbar (01124)
Sichttafel-Tischständer mit Klapprahmen, erweiterbar (01124)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-001124
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001124
EAN/GTIN:
     4044526011245
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Sichttafel-Tischständer mit Klapprahmen Der platzsparende Tischständer mit 10 Klapprahmen im Format DIN A4 ermöglicht Ihnen eine bequeme Organisation zahlreicher Dokumente auf engstem Raum. Die Klapprahmen sind aus transparenter PVC-Folie gefertigt, die mit einem stabilem Kunsttsoffrahmen in diversen Farben ummantelt sind. Stabile Drehzapfen geben den Klapprahmen einen festen Halt und lassen sich problemlos in den schwarzen Standfuß einstecken. Dieser Tischständer kann flexibel auf Schreibtischen, Arbeitsplätzen oder Theken platziert werden. Damit sind häufig benötigte Dokumente jederzeit schnell griffbereit. Die Arbeitseffizienz in Büros, Empfangbereichen, Behörden und Ladengeschäften wird deutlich verbessert. Der Ständer kann beliebig erweitert werden. Auf diese Weise kann der Umfang einer wachsenden Dokumenattion angepasst werden. Zusätzliche Motagelöcher im Fuß bieten Ihnen die Möglichkeit, das Sichttafelsystem alternativ an der Wand zu befestigen. erweiterbar verstellbarer Neigungswinkel DIN A 4 mit 10 Klapprahmen.
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar:
10 Stück
Klapprahmen erweiterbar:
ja mit Modul
Neigungswinkel:
nein
360 Grad drehbar:
nein
Wandmonatge:
nein
Länge:
290 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
2,2 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klapprahmen a4, klapprahmen, officeforce klapprahmen, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001121
ab € 16,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001129-9
ab € 40,43*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,14*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001127
ab € 30,07*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001123
ab € 30,97*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001128
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.