Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer mit Klapprahmen, OfficeForce® Bodenständer (01128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelständer mit Klapprahmen, Bodenständer (01128)
Sichttafelständer mit Klapprahmen, Bodenständer (01128)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-001128
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001128
EAN/GTIN:
     4044526011283
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Dieses Sichttafelständerset mit 10 DIN A4 Sichttafeln aus Polypropylen, läßt sich einfach mit ein paar Handgriffen zusammen und wieder auseinander schrauben.Es präsentiert gut sichtbar z.B. Ihre Kataloge auf Messen, im Eingangsbereich Ihres Geschäfts Ihre Angebote, und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar:
10 Stück
Klapprahmen erweiterbar:
ja mit Modul
Neigungswinkel:
verstellbar
360 Grad drehbar:
nein
Wandmonatge:
nein
Länge:
350 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
4,0 kg
Farbe:
grafit-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafeltischständer a4, info pylon, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001121
ab € 16,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001129-9
ab € 40,43*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,14*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001124
ab € 33,95*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001127
ab € 30,07*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001123
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.