Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OffiPräsentationsrondell inkl. 10 Klapprahmen, OfficeForce® drehbar (01129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsrondell, drehbar (01129)
Präsentationsrondell, drehbar (01129)
Klapprahmen für Sichttafelständer A4 10 St. (01121)
Artikel-Nr.:
     5650-1001-001129-9
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001129-9
EAN/GTIN:
     4044526011290
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Die Lösung für geballte Informationsdichte mit standfestem, massiven Fuß. Sie können bis zu 50 Sichttafeln einstecken. Wichtige und kontinuierlich benötigte Vorlagen ständig komfortabel vor Augen. Die Dokumente sind stets staub und schmutzgeschützt. Die Gesamthöhe beträgt ca. 41cm.
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar:
50 Stück
Klapprahmen erweiterbar:
ja
Neigungswinkel:
nein
360 Grad drehbar:
ja
Wandmonatge:
nein
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: officeforce klapprahmen, klapprahmen, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001121
ab € 16,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,14*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001124
ab € 33,95*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001127
ab € 30,07*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001123
ab € 30,97*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001128
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.