Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lysoform Fugaten®-Spray Flächendesinfektion 500 ml Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Lysoform Fugaten®-Spray Flächendesinfektion 500 ml Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 500 ml
Lysoform Fugaten®-Spray Flächendesinfektion 500 ml Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1431981
Hersteller:
     Lysoform
Herst.-Nr.:
     2059
EAN/GTIN:
     4105320020595
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Lysoform Fugaten®-Spray Flächendesinfektion 500 ml Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände & Medizinprodukte 500 ml- gebrauchsfertig - gute Netzfähigkeit - verträglich mit den meisten Materialien - nachfüllbare PE-Flasche mit Sprühkopf - schnelle Wirkung & rasche Abtrocknung - frischer Geruch, desodoriert die Raumluft - wirkt bakterizid (inkl. Tbc) - fungizid - viruzid --- Zur Schnell-Desinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z. B. OP-Tische, Untersuchungsstühle), schwer zugänglichen Flächen sowie sonstigen alkoholbeständigen Materialien.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,019* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,25*
€ 18,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lysoform
2292
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.