Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnerol Entkalker 1 Liter Entkalker für Kaffeemaschinen, Koch & Heißwassergeräte 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hahnerol Entkalker 1 Liter Entkalker für Kaffeemaschinen, Koch & Heißwassergeräte 1 Liter
Hahnerol Entkalker 1 Liter Entkalker für Kaffeemaschinen, Koch & Heißwassergeräte 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2039075
Hersteller:
     Hahnerol
Herst.-Nr.:
     20003-1
EAN/GTIN:
     4260640390053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Hahnerol Entkalker 1 Liter Entkalker für Kaffeemaschinen, Koch & Heißwassergeräte 1 Liter- umweltfreundlich - auf Basis von Zitronensäure - auch zur Entkalkung von Waschmaschinen geeignet --- Umweltfreundlicher Entkalker auf Basis von Zitronensäure. Geeignet für Kaffeemaschinen, Koch- und Heißwassergeräte. Auch zur Entkalkung von Waschmaschinen geeignet,
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker, Hahnerol Entkalker C, Küchenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,78* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,23*
€ 6,22
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
2110812
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.