Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt Desinfektionswaschmittel 4 kg Kartusche


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen
KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt Desinfektionswaschmittel 4 kg Kartusche
KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt Desinfektionswaschmittel 4 kg Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2085671
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90603073
EAN/GTIN:
     4250224505614
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel
KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt Desinfektionswaschmittel 4 kg KartuscheKLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt ist ein Vollwaschmittel und Desinfektionswaschmittel für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60°C. Produktvorteile: - KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt ist geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren - wirkt Bakterizid und fungizid - Viruzid wirksam nach der DVV/RKI-Leitlinie zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C und 2, 2 g / l Flotte - wäscht, bleicht und desinfiziert besonders umweltverträglich - das Vollwaschmittel ist ohne Chlor und Phosphat - beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30 °C durch aktiven Sauerstoff - VAH-Listung angemeldet - RKI-(A/B)-Listung angemeldet Produktanwendung: - für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60°C - KLEEN PURGATIS Lavo Des 60 kompakt ist besonders geeignet zum desinfizierenden Waschen von Feucht- und Nasswischbezügen - für alle Waschmaschinen, Temperatur- und Wasserhärtebereiche - das Vollwaschmittel ist geeignet zum Waschen aller Fasern außer Wolle


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 5,00*
ab € 56,94*
€ 74,30*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 54,18*
€ 74,31*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,80*
€ 81,64*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 74,31*
€ 88,43
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Kartusche
ab 3 Kartuschen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Kartusche
ab 6 Kartuschen
€ 70,03*
€ 83,34
pro Kartusche
ab 9 Kartuschen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Kartusche
ab 12 Kartuschen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Kartusche
ab 15 Kartuschen
€ 67,44*
€ 80,25
pro Kartusche
ab 500 Kartuschen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Kartusche
1 Kartusche enthält 4 Kilogramm (ab € 13,545* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.