| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2134072 Herst.-Nr.: 39-067-XL EAN/GTIN: 4024009031861 |
| | |
|
| | |
| Kolibri PREMIUM Latex Gr.XL Untersuchungshandschuh, puderfrei, 100Stk Größe XLKolibri Premium Latex sind Untersuchungshandschuhe und Einmalschutzhandschuhe aus Naturlatex: - puderfrei - beständig als Spritzschutz gegen viele Flüssigkeiten - öl- und fettbeständig - sehr hohe Tastsensibilität - hervorragende Reißfestigkeit und Passform - gute Griffsicherheit durch angerauhte Fingerkuppen - unsteril - beidseitig verwendbar - thiuramfrei Hinweis: Das Produkt enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden. - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/EWG (CE Klasse I) - auch geprüft nach ASTM D 6319 - Einmalschutzhandschuhe zur persönlichen Schutzausrüstung gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (CE Kategorie III) - Lebensmittelunbedenklich gemäß VO (EU) Nr. 1935/2004 - Virenschutzprüfung gemäß ASTM F 1671 - Farbe naturweiß - Länge 24 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, gummihandschuhe xl, Kolibri Premium Latex, Handschuh, Einmalschutzhandschuhe |
| | |
| |