| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2148984 Herst.-Nr.: 0714319 EAN/GTIN: 4031278943191 |
| | | |
|
| | |
| Tana APESIN multi Quick&Easy Flächendesinfektion 325 ml Tana A Quick&Easy Duoflasche (ohne Sprühflasche) 325 ml- farbstoff & parfümfrei - Keine Geruchsbelastung - mit breitem Anwendungsspektrum - schäumender Flächendesinfektionsreiniger - Reinigung & Desinfektion in einem Arbeitsgang - gegen Bakterien, Hefe, Pilze & begrenzt gegen Viren - verzicht auf Inhaltsstoffe wie Aldehyde, Phenole, Alkohol & Chlor --- Vielseitig, kann auf allen wasserfesten Oberflächen in Objekten wie öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, Fitnessstudios, usw. eingesetzt werden. Das mobile Quick & Easy Dosiersystem bietet eine exakte und sichere Dosierung.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P332 Bei Hautreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 15,77* | € 22,80* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 22,07* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,325 Liter (ab € 67,9077* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|